Rittal - 10 Rail porteur TS 35/7.5 - Pour encliqueter des borniers - 2316000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 10 Rail porteur TS 35/7.5  - Pour encliqueter des borniers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 287 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177021044

Réf. Sonepar

00334702104

Réf. Fournisseur

2316000

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

287 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

7.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

5 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

10 Rail porteurs TS 35/7.5- Pour encliqueter des bornes ou d'autres composants à encliqueter selon la norme EN 60 715.