Rittal - 10 Rail porteur TS 35/7.5 - Pour encliqueter des borniers - 2317000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 387 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 7.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177021068
Réf. Sonepar
00334702106
Réf. Fournisseur
2317000
Marque
Rittal
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
387 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
7.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
écart central entre les trous:
5 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm


