Rittal - 10 Ruban autoagrippant - 7072240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur de bande - 20 mm
longueur de bande - 300 mm
matériau - autre
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177147911
Réf. Sonepar
00334714791
Réf. Fournisseur
7072240
Réf. Commerciale
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur de bande:
20 mm
longueur de bande:
300 mm
matériau:
autre
largeur:
20 mm
modèle:
bande auto-agrippante
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
couleur:
noir
épaisseur de bande:
2.5 mm
résistance min. à la traction:
225 N
température de montage:
0...60 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
1...90 mm