Rittal - 10 Ruban de masse 10mm² L200mm - SZ - Cuivre étamé - 2412210

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 10 Ruban de masse 10mm² L200mm - SZ - Cuivre étamé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • forme du conducteur - plat

  • largeur de conduite approx. - 0 mm

  • hauteur de conduite approx. - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177022553

Réf. Sonepar

00334702255

Réf. Fournisseur

2412210

Marque

Rittal

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

10 mm²

forme du conducteur:

plat

largeur de conduite approx.:

0 mm

hauteur de conduite approx.:

0 mm

surface du conducteur:

étamé

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.:

0 mm

10 Tresse de masse 10mm² - SZ - Cuivre étamé, de longueurs et sections différentes, avec douilles de contact serties