Rittal - 10 Ruban de masse 25mm² L300mm - SZ - Cuivre étamé - 2412325


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 25 mm²
forme du conducteur - plat
largeur de conduite approx. - 0 mm
hauteur de conduite approx. - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177022607
Réf. Sonepar
00334702260
Réf. Fournisseur
2412325
Marque
Rittal
matériau du conducteur:
cuivre
section nominale du conducteur:
25 mm²
forme du conducteur:
plat
largeur de conduite approx.:
0 mm
hauteur de conduite approx.:
0 mm
surface du conducteur:
étamé
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
diamètre externe approx.:
0 mm