Rittal - 100 Collier de câblage - 2597000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4 mm
longueur de bande - 150 mm
couleur - autre
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177029002
Réf. Sonepar
00334702900
Réf. Fournisseur
2597000
Marque
Rittal
largeur de bande:
4 mm
longueur de bande:
150 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
grille à fente
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...80 °C
température de montage:
0...60 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre


