Rittal - 100 Raccord cannelé IP 54-M20 - 2899200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 5...16 mm
pour épaisseur de paroi - 16...16 mm
taille de fil (M..) - 20
diamètre d'alésage - 16 mm
entrée de câble - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177389601
Réf. Sonepar
00334738960
Réf. Fournisseur
2899200
Réf. Commerciale
Rittal
pour diamètre de câble jusqu'à:
5...16 mm
pour épaisseur de paroi:
16...16 mm
taille de fil (M..):
20
diamètre d'alésage:
16 mm
entrée de câble:
autre
sans halogène:
Non
longueur totale:
17.2 mm
modèle:
autre
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...1
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
autre