Rittal - 1000 Embout 0,75mm²-L10-outil à main-blanc gamme automation systems - 4051641

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1000 Embout 0,75mm²-L10-outil à main-blanc gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 10 mm

  • matériau - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177815872

Réf. Sonepar

00334781587

Réf. Fournisseur

4051641

Réf. Commerciale

Rittal

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

10 mm

matériau:

autre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

longueur totale:

10 mm

1000 Embout 0,75mm²-L10-outil à main-blanc gamme automation systems - Accessoire et consommable