Rittal - 1000 Embout 1,5mm²-L12-outil à main-1000P. gamme automation systems - 4050740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177805088
Réf. Sonepar
00334780529
Réf. Fournisseur
4050740
Marque
Rittal
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
noir
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
16
longueur totale:
12 mm


