Rittal - 1000 Embout 6mm²-L12-outil à main-jaune gamme automation systems - 4051525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
matériau - autre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177815834
Réf. Sonepar
00334781583
Réf. Fournisseur
4051525
Marque
Rittal
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10 mm
matériau:
autre
couleur:
autre
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14
longueur totale:
10 mm


