Rittal - 12 Filtre plissé - SK - H100 L265 P18 - IP54 - pour ref 3138XXX 3139XXX 3140XXX - 3174120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 265 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 21 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177969070
Réf. Sonepar
00334796907
Réf. Fournisseur
3174120
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
265 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
21 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
IP54