Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 14 Support de câbles 6U - 5502115

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 14 Support de câbles 6U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177679290

Réf. Sonepar

00334502115

Réf. Fournisseur

5502115

Marque

Rittal

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

largeur:

0 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

14 Support de câbles 6U