Rittal - Bornes pour raccordements de câbles - Gamme Distribution de courant - 3555000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Bornes pour raccordements de câbles - Gamme Distribution de courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - autre

  • épaisseur des barres collectrices - 1...4 mm

  • largeur des barres collectrices - 0...0 mm

  • section de conducteur max. - 4 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177044258

Réf. Sonepar

00334704425

Réf. Fournisseur

3555000

Marque

Rittal

adapté à:

autre

épaisseur des barres collectrices:

1...4 mm

largeur des barres collectrices:

0...0 mm

section de conducteur max.:

4 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

4 A

largeur de la borne:

8 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Non

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

Bornes pour raccordements de câbles - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne