Rittal - 15 Bride de serrage 1-4mm² - Gamme Distribution de courant - 3450500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
épaisseur des barres collectrices - 1...4 mm
largeur des barres collectrices - 0...0 mm
section de conducteur max. - 4 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177042674
Réf. Sonepar
00334704267
Réf. Fournisseur
3450500
Réf. Commerciale
Rittal
adapté à:
autre
épaisseur des barres collectrices:
1...4 mm
largeur des barres collectrices:
0...0 mm
section de conducteur max.:
4 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
4 A
largeur de la borne:
11 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Non
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non