Rittal - 15 Bride de serrage 2,5-16mm² - Gamme Distribution de courant - 3456500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
épaisseur des barres collectrices - 2.5...16 mm
largeur des barres collectrices - 10...10 mm
section de conducteur max. - 16 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177042742
Réf. Sonepar
00334704274
Réf. Fournisseur
3456500
Réf. Commerciale
Rittal
adapté à:
autre
épaisseur des barres collectrices:
2.5...16 mm
largeur des barres collectrices:
10...10 mm
section de conducteur max.:
16 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
16 A
largeur de la borne:
14 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Non
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non