Rittal - 15 Bride de serrage 35-70mm² - Gamme Distribution de courant - 3453500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 15 Bride de serrage 35-70mm² - Gamme Distribution de courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • épaisseur des barres collectrices - 35...70 mm

  • largeur des barres collectrices - 5...5 mm

  • section de conducteur max. - 70 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 70 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177042704

Réf. Sonepar

00334704270

Réf. Fournisseur

3453500

Réf. Commerciale

Rittal

adapté à:

autre

épaisseur des barres collectrices:

35...70 mm

largeur des barres collectrices:

5...5 mm

section de conducteur max.:

70 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

70 A

largeur de la borne:

24.5 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Non

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

15 Bride de serrage 35-70mm² - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne