Rittal - 15 Bride de serrage 70-185mm² - Gamme Distribution de courant - 3459500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
épaisseur des barres collectrices - 70...185 mm
largeur des barres collectrices - 10...10 mm
section de conducteur max. - 185 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 185 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177042780
Réf. Sonepar
00334704278
Réf. Fournisseur
3459500
Réf. Commerciale
Rittal
adapté à:
autre
épaisseur des barres collectrices:
70...185 mm
largeur des barres collectrices:
10...10 mm
section de conducteur max.:
185 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
185 A
largeur de la borne:
30.5 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Non
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non