Rittal - 15 Coulisseau version 2 Maxi-PLS - 9640980

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 15 Coulisseau version 2 Maxi-PLS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

  • hauteur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177238824

Réf. Sonepar

00334723882

Réf. Fournisseur

9640980

Réf. Commerciale

Rittal

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

distance de rail:

60 mm

hauteur de rail:

0 mm

épaisseur de rail:

0 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

matériau:

autre

15 Coulisseaux version 2 Maxi-PLS