Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 15 Ecrou coulissant Maxi-PLS M12 - 9650920

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 15 Ecrou coulissant Maxi-PLS M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 12

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177239708

Réf. Sonepar

00334723970

Réf. Fournisseur

9650920

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

12

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Non

avec rondelle:

Non

avec plaque de serrage:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

avec bout fileté:

Non

cliquable:

Non

15 Ecrous coulissants Maxi-PLS M12