Rittal - 15 Jeu de câbles AWG10 - 9340870


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau du conducteur - cuivre 
- section nominale du conducteur - 10 mm² 
- forme du conducteur - rond 
- largeur de conduite approx. - 0 mm 
- hauteur de conduite approx. - 0 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4028177502727
Réf. Sonepar
00334750272
Réf. Fournisseur
9340870
Marque
Rittal
matériau du conducteur:
cuivre
section nominale du conducteur:
10 mm²
forme du conducteur:
rond
largeur de conduite approx.:
0 mm
hauteur de conduite approx.:
0 mm
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
diamètre externe approx.:
0 mm


