Rittal - 15 Jeu de câbles AWG12 - 9340860

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 15 Jeu de câbles AWG12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 12 mm²

  • forme du conducteur - rond

  • largeur de conduite approx. - 0 mm

  • hauteur de conduite approx. - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177502710

Réf. Sonepar

00334750271

Réf. Fournisseur

9340860

Marque

Rittal

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

12 mm²

forme du conducteur:

rond

largeur de conduite approx.:

0 mm

hauteur de conduite approx.:

0 mm

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.:

0 mm

15 Jeu de câbles AWG12