Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 18 Goulotte de câblage - VX25 - Long 2000mm L50 mm P80mm - inox - 8800755

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 18 Goulotte de câblage - VX25 - Long 2000mm L50 mm P80mm  - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177919648

Réf. Sonepar

00334791964

Réf. Fournisseur

8800755

Marque

Rittal

hauteur:

80 mm

largeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

5.5 mm

largeur de rainure:

4.5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

50 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

18 Goulotte de câblage - VX25 - Longueur 2000mm L50 mm P80mm - Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des