Rittal - 2 Adaptateur 19'' 3U - 7246400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177389830
Réf. Sonepar
00334738983
Réf. Fournisseur
7246400
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
équerre de fixation
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm


