Rittal - 2 Adaptateur métrique/19" 6SU / 3U - 7246030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
matériau - aluminium
largeur - 0 mm
hauteur - 6 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177187184
Réf. Sonepar
00334718718
Réf. Fournisseur
7246030
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble d’adaptateurs
matériau:
aluminium
largeur:
0 mm
hauteur:
6 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
2 Adaptateur métrique/19" 6SU / 3U