Rittal - 2 Baguette de cloisonnement - 9340230

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Baguette de cloisonnement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 0

  • hauteur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177565555

Réf. Sonepar

00334756555

Réf. Fournisseur

9340230

Marque

Rittal

matériau:

plastique

nombre de rangées:

0

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

profondeur:

0 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

2 Baguettes de cloisonnement