Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 2 Bandeau d'habillage 9677.xxx T00-3 - 9677407

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • nombre de rangées - 0

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • à charnière - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177806894

Réf. Sonepar

00334780914

Réf. Fournisseur

9677407

Marque

Rittal

matériau:

acier

nombre de rangées:

0

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

2 Bandeau d'habillage 9677.xxx T00-3