Rittal - 2 Barre courant Terre/Terre-Neutre 30x10 - SV- L900 - 9686530

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Barre courant Terre/Terre-Neutre 30x10 - SV- L900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements - 20

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A

  • matériau - autre

  • longueur du rail - 900 mm

  • mode de pose - montage direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177934924

Réf. Sonepar

00334793492

Réf. Fournisseur

9686530

Réf. Commerciale

Rittal

nombre de raccordements:

20

calibre/courant nominal assigné (In):

13 A

matériau:

autre

longueur du rail:

900 mm

mode de pose:

montage direct

surface du rail de contact:

non traité

largeur de rail:

1000 mm

épaisseur de rail:

5 mm

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Non

2 Barre courant Terre/Terre-Neutre 30x10 - SV- L900