Rittal - 2 Barre courant Terre/Terre-Neutre 40x10 - SV- L700 - 9686548


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A
matériau - autre
longueur du rail - 700 mm
mode de pose - montage direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177934849
Réf. Sonepar
00334793484
Réf. Fournisseur
9686548
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de raccordements:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
13 A
matériau:
autre
longueur du rail:
700 mm
mode de pose:
montage direct
surface du rail de contact:
non traité
largeur de rail:
800 mm
épaisseur de rail:
5 mm
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Non