Rittal - 2 barre E-Cu 50x10mm - Distribution de courant - 3588005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 0 A
longueur - 0 mm
largeur - 50 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177684591
Réf. Sonepar
00334768460
Réf. Fournisseur
3588005
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
courant assigné In:
0 A
longueur:
0 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
10 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
2 Jeu de barres E-Cu - Largeur des barres de cuivre plates: 50 mm - Épaisseur des barres de cuivre plates: 10 mm - Gamme Distribution de courant - Installation électrique basse tension - Installation électrique basse tension - Ri4Power