Rittal - 2 Capot de protection - 9344540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 0 mm
largeur - 0 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177540873
Réf. Sonepar
00334754087
Réf. Fournisseur
9344540
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
0 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
2 Capot de protection