Rittal - 2 Cloison fonctionnelle armoires - VX - L311 P580 - 9683446


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
largeur - 311 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177936416
Réf. Sonepar
00334793641
Réf. Fournisseur
9683446
Marque
Rittal
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
largeur:
311 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
autre
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
0
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui