Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 2 Cloison fonctionnelle armoires - VX - L511 P780 - 9683468

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Cloison fonctionnelle armoires - VX - L511 P780

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • largeur - 511 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177936379

Réf. Sonepar

00334793637

Réf. Fournisseur

9683468

Marque

Rittal

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

largeur:

511 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

autre

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

0

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

2 Cloison fonctionnelle armoires - VX - L511 P780