Rittal - 2 Cloison fonctionnelle armoires - VX - L711 P380 - 9683484

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Cloison fonctionnelle armoires - VX - L711 P380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • largeur - 711 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177936362

Réf. Sonepar

00334793636

Réf. Fournisseur

9683484

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

largeur:

711 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

autre

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

0

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

2 Cloison fonctionnelle armoires - VX - L711 P380