Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 2 Couvercle Extremité Mini PLS - 9610000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Couvercle Extremité Mini PLS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 0

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

  • à charnière - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177140707

Réf. Sonepar

00334714070

Réf. Fournisseur

9610000

Marque

Rittal

matériau:

plastique

nombre de rangées:

0

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

2 Couvercle Extremité Mini PLS