Rittal - 2 Entretoise transversale - 4333180

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Entretoise transversale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 1800 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177099135

Réf. Sonepar

00334709913

Réf. Fournisseur

4333180

Marque

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

1800 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

2 Entretoise transversale