Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 2 Entretoise transversale - VX IT - L=800mm - 5302167

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Entretoise transversale - VX IT - L=800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955615

Réf. Sonepar

00334795561

Réf. Fournisseur

5302167

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

9005

2 Entretoise transversale - VX IT - L=800mm