Rittal - 2 Entretoise transversale - VX IT - L=600mm - 5302166

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Entretoise transversale - VX IT - L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955608

Réf. Sonepar

00334795560

Réf. Fournisseur

5302166

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

profondeur:

1200 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

9005

2 Entretoise transversale - VX IT - L=600mm