fin de vie

Rittal - 2 Equerre d'équipement des socles - VX25 - H100/200mm - 8620400

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Equerre d'équipement des socles - VX25 - H100/200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • hauteur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 100 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177927100

Réf. Sonepar

00334792710

Réf. Fournisseur

8620400

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier inoxydable

hauteur:

200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

100 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

100 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

2 Equerre d'équipement des socles - VX25 - Pour l'équipement des socles avec rails de montage ou rails de retenue des câbles. Convient aux plaques de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm en tôle d'acier ou acier inoxydable