Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 2 Face avant pleine 19" 1,5U - 7157035

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Face avant pleine 19" 1,5U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 66 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1.5

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177165786

Réf. Sonepar

00334716578

Réf. Fournisseur

7157035

Marque

Rittal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

66 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

1.5

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

2 Face avant pleine 19" 1,5U