Rittal - 2 Face avant pleine 19" 1U - 7151035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 482.6 mm
hauteur - 44 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177165748
Réf. Sonepar
00334716574
Réf. Fournisseur
7151035
Marque
Rittal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
44 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre


