Rittal - 2 Face avant pleine 19" 3U - 7153035

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Face avant pleine 19" 3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 132.5 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177165762

Réf. Sonepar

00334716576

Réf. Fournisseur

7153035

Marque

Rittal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

132.5 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

2 Face avant pleine 19" 3U