Rittal - 2 Face avant pleine 2U RAL9005 - 7152005

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Face avant pleine 2U RAL9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 88 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • matériau - acier

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177492110

Réf. Sonepar

00334749211

Réf. Fournisseur

7152005

Marque

Rittal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

88 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

2 Face avant pleine 2U RAL9005