Rittal - 2 Filtre métallique - SK - pour références 3336.400/405/410/415 - 3286560

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Filtre métallique -  SK - pour références 3336.400/405/410/415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 724 mm

  • profondeur - 20 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177943858

Réf. Sonepar

00334794385

Réf. Fournisseur

3286560

Marque

Rittal

matériau:

aluminium

largeur:

700 mm

hauteur:

724 mm

profondeur:

20 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

aluminium

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

2 Filtre métallique - SK - pour références 3336.400/405/410/415