Rittal - 2 Filtre métallique - SK - pour références 3336.430/435/450/455 - 3286570


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 945 mm
hauteur - 765 mm
profondeur - 20 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177943841
Réf. Sonepar
00334794384
Réf. Fournisseur
3286570
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
aluminium
largeur:
945 mm
hauteur:
765 mm
profondeur:
20 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
aluminium
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
2 Filtre métallique - SK - pour références 3336.430/435/450/455