Rittal - 2 Fixation murale pivotante - 6341000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177382787
Réf. Sonepar
00334738278
Réf. Fournisseur
6341000
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
2 Fixation murale pivotante