Rittal - 2 Gaine protection RiLine60 - 9340214


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de rangées - 0
hauteur - 285 mm
largeur - 1100 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177536746
Réf. Sonepar
00334753674
Réf. Fournisseur
9340214
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
acier
nombre de rangées:
0
hauteur:
285 mm
largeur:
1100 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
55 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
2 Gaine protection RiLine60