Rittal - 2 Glissière 2U pour charges lourdes - VX IT - 200kg - 420/445 - 5302031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 35 mm
profondeur - 445 mm
capacité de charge max. - 200 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177952607
Réf. Sonepar
00334795260
Réf. Fournisseur
5302031
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
35 mm
profondeur:
445 mm
capacité de charge max.:
200 kg
couleur:
autre
2 Glissière 2U pour charges lourdes - VX IT - 200kg - 420/445