Rittal - 2 Glissière réglable en profondeur - VX IT - 1U - 5302035

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Glissière réglable en profondeur - VX IT - 1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 35 mm

  • profondeur - 740 mm

  • capacité de charge max. - 150 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177952645

Réf. Sonepar

00334795264

Réf. Fournisseur

5302035

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

35 mm

profondeur:

740 mm

capacité de charge max.:

150 kg

couleur:

autre

2 Glissière réglable en profondeur - VX IT - 1U