Rittal - 2 Glissières charges lourdes, 745 mm - 7063740


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 740 mm
matériau - métal
largeur - 50 mm
profondeur - 734 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177516878
Réf. Sonepar
00334751687
Réf. Fournisseur
7063740
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
740 mm
matériau:
métal
largeur:
50 mm
profondeur:
734 mm
capacité de charge max.:
100 kg
couleur:
autre