Rittal - 2 Glissières fixes, prof. 150 - 5501400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177678958
Réf. Sonepar
00334501400
Réf. Fournisseur
5501400
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
150 mm
capacité de charge max.:
30 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
2 Glissières fixes, prof. 150


